Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFC1E102B Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEUFC1E102B Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFC1E102B Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27096176
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1E102B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1000000 nF
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,413*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.