Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 11016 Sensor-/Aktuatorkabel 1 m M12 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden 11016 Sensor-/Aktuatorkabel 1 m M12 Violett
Belden 11016 Sensor-/Aktuatorkabel 1 m M12 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27110276
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Violett
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,60*
€ 39,984
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.