Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 96035 Stromkabel Weiß 1,8 m CEE7/16 C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 96035 Stromkabel Weiß 1,8 m CEE7/16 C7-Koppler
Goobay 96035 Stromkabel Weiß 1,8 m CEE7/16 C7-Koppler
Goobay 96035 Stromkabel Weiß 1,8 m CEE7/16 C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27164666
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96035
EAN/GTIN:
     4040849960352
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss 2
C7-Koppler
Stecker 1 Standard
CEE 7/16
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51356
ab € 2,71*
Zubehör
Goobay
71400
ab € 6,36*
Zubehör
Goobay
71401
ab € 1,93*
Zubehör
Goobay
97201
ab € 1,95*
Zubehör
Goobay
97347
ab € 1,72*
Zubehör
Goobay
96038
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.