Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller AM 35 Abisolierzange Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27211433
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9001080000
EAN/GTIN:
     4008190208011
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
35 mm
Ablösungskapazität (min)
25 mm
Schutzisolierung
Ja
Größe des Blattes
4.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
129 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,48*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.