Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9054080000 Abisolierzange Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9054080000 Abisolierzange Orange, Weiß
Weidmüller 9054080000 Abisolierzange Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27211696
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9054080000
EAN/GTIN:
     4008190022150
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
16 mm
Ablösungskapazität (min)
6 mm
Schutzisolierung
Ja
Messertyp
Cable stripping knife
Ersatzklingen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
6.98 g
Farbe
Produktfarbe
Orange, Weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.