Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Abisolierwerkzeug AM ASI-Spezial Abisolierzange Grau, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller Abisolierwerkzeug AM ASI-Spezial Abisolierzange Grau, Orange, Silber
Weidmüller Abisolierwerkzeug AM ASI-Spezial Abisolierzange Grau, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27211834
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9009940000
EAN/GTIN:
     4032248363391
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzisolierung
Ja
Messertyp
Cable stripping knife
Ersatzklingen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
120 g
Farbe
Produktfarbe
Grau, Orange, Silber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.