Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 8365940000 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller 8365940000 Leistungsrelais Grau
Weidmüller 8365940000 Leistungsrelais Grau
Weidmüller 8365940000 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     6232-2668910
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8365940000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
MCZ-SERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 24 V UC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 20 mA, Zugfederanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6.1 x 63.2 x 91 mm
Gewicht
22.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,84*
€ 15,97*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,25*
€ 16,38*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,35*
€ 18,35*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,66*
€ 18,78*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,446*
€ 19,406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,20*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
1528230000
ab € 2,0285*
Zubehör
Weidmüller
2460740000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
1527930000
ab € 0,25167*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1528120000
ab € 0,69939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.