Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 8693420000 Leistungsrelais Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 8693420000 Leistungsrelais Transparent
Weidmüller 8693420000 Leistungsrelais Transparent
Weidmüller 8693420000 Leistungsrelais Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28531053
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8693420000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
RIDERSERIES RCL, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 12 V AC, Dauerstrom: 8 A, Steckanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
12.7 x 15.7 x 29 mm
Gewicht
14.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.