Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZTR 6-2 E / 24V UC Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller ZTR 6-2 E / 24V UC Beige
Weidmüller ZTR 6-2 E / 24V UC Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28531106
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8817920000
EAN/GTIN:
     4032248517831
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Material
Wemid
Zertifizierung
ROHS
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.2 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,78165*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97165*
€ 30,90626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40165*
€ 30,22796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78165*
€ 27,11016
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,74*
Zubehör
Weidmüller
1771440000
ab € 0,3182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.