Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH51X2N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH51X2N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZH51X2N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28534984
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH51X2N
EAN/GTIN:
     3250617723466
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1350 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,55*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 204,89*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,48*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 91,14*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,83*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,88*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,37*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.