Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 261-361 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 261-361 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 261-361 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     3461-40043164
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
wago durchführungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
1.09 g
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme abschlussplatten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
300
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0389*
€ 0,0572*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0375*
€ 0,0581*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03766*
€ 0,05816*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0588*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 17,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.