Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH34C7N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH34C7N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZH34C7N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28567110
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH34C7N
EAN/GTIN:
     3250617624176
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,76*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,03*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,30*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 91,26*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,83*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,81*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,39*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.