| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-29234820 Herst.-Nr.: 06.1355.6030 EAN/GTIN: 4000530489524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Boston Shaker ist das Instrument der professionellen Barkeeper. Die Zutaten kommen in den Glasbecher. Der Cromargan® Becher wird aufgestülpt. Nach dem Shaken wird aus dem Meteallteil mit Hilfe eines Barsiebs abgeseiht. Das Rührglas ist mit einer übersichtlichen Skalierung versehen. Eine neuartig aktuelle Barserie mit innovativen und professionellen Barwerkzeugen, aber auch passenden Bargläsern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 280 mm | Merkmale | Volumen (l) | 0.6 l | ![](/p.gif) | Material | Glas, Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl, Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |