| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-29300961 Herst.-Nr.: 775804 EAN/GTIN: 3245067758045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jalousieschalter Mit elektr. und mechan. Verriegelung. Umschaltzeiten beachten. Nicht beleuchtbar Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.081 g | Energie | Nennstrom | 10 A | Merkmale | Knopfanzahl | 2 | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl, Transparent | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP5X, IP2X |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, SmartHome Rollladensteuerung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, legrand wippe jalousie, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |