Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 781-637 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 781-637 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 781-637 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 781-637 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 781-637 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29301667
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     781-637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
3-Leiter-Schutzleiterklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Kabelquerschnitt
0.08 - 4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
43.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,166*
€ 3,76754
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0206*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,02051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,03079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3364*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-435
ab € 2,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.