Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Freestyler XSB Selfie-Stick Kamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Freestyler XSB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XSB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XSB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XSB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XSB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29534234
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50042
EAN/GTIN:
     4007134014213
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
selfie stick cullmann
handstativ
Das FREESTYLER XSB ist das ideale Handstativ für Actionaufnahmen mit GoPro-Kameras. Schnell und zuverlässig verstellbar mittels robuster Klemmtasten und durch das 1/4 Zoll Anschlussgewinde an der Griffunterseite flexibel einsetzbar. Der Handgriff bietet festen Halt und die integrierte Handschlaufe gewährt zusätzliche Sicherheit.

- Gefertigt aus eloxiertem Aluminiumprofil
- Robuster Griff mit Schaumstoff ummantelt
- Stabiler Anschluss für GoPro-Kameras
- 1/4 Zoll Kameraanschlussgewinde für Foto-/Videokameras
- Kompakt, leicht und stabil
- Integrierte Handschlaufe für zusätzliche Sicherheit
- Ideal für Action-Aufnahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Kamera
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
GoPro
Material
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112 g
Länge (max.)
485 mm
Länge, zugeklappt
185 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.