Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsense MS700456 Netzteil 120 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29539338
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS700456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
120 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Haltezeit
30 ms
Effizienz
90 %
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
512000 h
Sicherheit
EN60950-1
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
116.6 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
920 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.