Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 19 mm x 50 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4651, 19 mm x 50 m Rot
TESA 4651, 19 mm x 50 m Rot
Artikel-Nr.:
     7223-04651-00524-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00524-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
33
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,17*
€ 17,26*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 13,25*
€ 17,48*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 13,95*
€ 17,53*
4 Tage
33
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 18,50*
7 Tage
48
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,14*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 504 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 138,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.