Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 733-106 Anschlussblock 6 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 733-106 Anschlussblock 6 Grau
Wago 733-106 Anschlussblock 6 Grau
Wago 733-106 Anschlussblock 6 Grau
Wago 733-106 Anschlussblock 6 Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0126202
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-106
EAN/GTIN:
     4044918294058
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Bestückungsseite
Oben
Stromstärke
4 A
Lateraler Abschnitt
0.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 20
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.1 mm
Tiefe
17.1 mm
Höhe
11.8 mm
Energie
Nennspannung
150 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 2,55*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,59*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2244*
€ 2,7044*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2462*
€ 2,7262*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4255*
€ 2,9555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-251
ab € 51,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-331
ab € 8,6995*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-336
ab € 0,79891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-366
ab € 0,79891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.