Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 264-704 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 264-704 Elektrischer Kontakt
Wago 264-704 Elektrischer Kontakt
Wago 264-704 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29634520
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-704
EAN/GTIN:
     4044918415378
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Blau
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
12
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
9 mm
Gewicht
3.722 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52634*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67634*
€ 0,80484
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63634*
€ 0,75724
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52634*
€ 0,62634
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-101
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
264-368
ab € 0,0809*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.