Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-4040 5.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-4040 5.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor PA-4040 5.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor PA-4040 5.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor PA-4040 5.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29641913
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.2520
EAN/GTIN:
     4007754202786
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
15000 g
Audio
Audio Kanäle
5.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
65 W
THD, totalklirren
1 %
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Frequenzbereich
50 - 17000 Hz
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Equalizer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,43*
€ 603,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,52*
€ 596,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,86*
€ 596,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,93*
€ 583,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,38*
€ 574,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.