Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29750195
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R210IKM/BEG
EAN/GTIN:
     8809166675181
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der BIXOLON SPP-R210 ist der branchenweit kompakteste, mobile 2-Zoll-Beleg- und Ticketdrucker mit USB-, Bluetooth- und WLAN-Konnektivität. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 90 mm/Sekunde und einer Druckqualität von 203 dpi bietet der SPP-R210 beständig hochwertigen Text-, Grafik- und Barcode-Druck.

Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen einschließlich Apple iOS™, Android™ Symbian™ und Windows™ sowie MFi-zertifiziert zur Verbindung mit Apple iPad®, iPhone® und iPod Touch®. Der SPP-R210 ist verfügbar in BIXOLON Schwarz und Weiß, passend zu Ihrem ausgewählten Tablet, Smartphone oder Smart-Gerät.

Der leichtgewichtige mobile Drucker SPP-R210 erhält standardmäßig eine Garantie von 2 Jahren, ist spritzwasser- und staubgeschützt und verfügt über ein Fallprüfungszertifikat für den Fall aus einer Höhe von 1,2 Metern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
36.5 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
232 g
Merkmale
integrierte Barcodes
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, UPC-E
Flash-Speicher
32 MB
RAM-Kapazität
0.064 GB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
90 mm/sek
Sonstige Funktionen
Wiederaufladbar
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
30 mm
Maximum Druckweite
48 mm
Medienstärke
0.07 ± 0.005 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,05*
€ 351,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.