Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec PR3 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec PR3 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung Mobiler Drucker
Intermec PR3 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29795582
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PR3A300610021
EAN/GTIN:
     8596375549623
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die leichten und kompakten mobilen Belegdrucker PR3 und PR2 von Honeywell Dank eignen sich dank ihres hohen Bedienkomforts und ihrer extremen Strapazierfähigkeit perfekt für die Arbeit im Außeneinsatz. Die in einer 7,62 cm (3 Zoll) (PR3) und einer 5,08 cm (2 Zoll) (PR2) breiten Version erhältlichen Belegdrucker verschaffen Ihnen durch ihre hohe Geschwindigkeit und ihr handliches Design einen deutlichen Wettbewerbsvorteil und eignen sich damit optimal für den Belegdruck unterwegs und mobile POS-Anwendungen (mPOS).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109.5 mm
Tiefe
122.5 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
346 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, Code 39, EAN128, EAN13, EAN8, PDF417, UPC-A
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
64 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Standard-Schnittstellen
USB
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
76.2 mm/sek
Technische Details
Größe (Imperial)
3 "
Papierhandhabung
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,38*
€ 572,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,35*
€ 570,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,79*
€ 553,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,69*
€ 545,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.