Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 15 mm x 50 m Rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 4651, 15 mm x 50 m Rot
TESA 4651, 15 mm x 50 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29803237
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00565-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 15mm x 50 m
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
15 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2196* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,62*
€ 17,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Rolle
ab 1680 Rollen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.