| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-29815384 Herst.-Nr.: 820102003 EAN/GTIN: 4008224186513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufputz Dimmer mit Dreh-Ausschalter für Glüh-und 230V-Halogenlampen, 40-200W, 230V~, 50Hz, arktis Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | ![](/p.gif) | Ohmsche Last (max) | 40 W | ![](/p.gif) | Ohmsche Last (min) | 200 W | Leistungen | Typ | Dimmer & Schalter | Design | Bauart | Montierbar | ![](/p.gif) | Steuerung | Drehregler | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Thermoplast | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |