Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFR1V271L Kondensator Schwarz, Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic EEUFR1V271L Kondensator Schwarz, Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFR1V271L Kondensator Schwarz, Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     108EL-1668025
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V271L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
270000 nF
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,31*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2022*
€ 0,4095*
1 Tag
1394
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,618*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,62*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,186*
€ 0,966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.