Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 243-144 Anschlussblock 4 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 243-144 Anschlussblock 4 Transparent
Wago 243-144 Anschlussblock 4 Transparent
Wago 243-144 Anschlussblock 4 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29833075
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-144
EAN/GTIN:
     4044918937788
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Transparent
Zertifizierung
Rohs
Stromstärke
6 A
Durchmesser
0.8 mm
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
6.8 mm
Energie
Nennspannung
100 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1174*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16853*
€ 0,20055
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,15653*
€ 0,18627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15153*
€ 0,18032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.