Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40125467 Herst.-Nr.: 261-371 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockabdeckung | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 3 mm | | Tiefe | 28 mm | | Höhe | 18 mm | | Gewicht | 1.01 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 300 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0416* | € 0,0585* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0403* | € 0,0601* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0404* | € 0,0602* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,042* | € 0,0624* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0433* | € 0,0642* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück | Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|