Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HST6-2YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HST6-2YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST6-2YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST6-2YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST6-2YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST6-2YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST6-2YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST6-2YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29896384
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-50022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
10.67 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.