Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-6392 Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-6392 Schaltkastenzubehör
Wago 2002-6392 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     721-01408282
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-6392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
38.9 mm
Länge (mm)
52 mm
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,48*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,49*
2 Tage
325
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,29*
€ 0,49*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,2905*
€ 0,5005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.