| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-29906187 Herst.-Nr.: DSE0420 EAN/GTIN: 4058829005399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Scan Engine, DE1011-SR ist die Ultra kompakte 1D-Linear Imager Lösung, die in vielen Anwendungen bessere Leistung bringt als eine laserbasierende Scan Engine. Die Scanzeile der DE1011-SR Scan Engine ist grün, heller, länger und damit auch klarer zu erkennen als eine rote Laser-Scanzeile. Sie bietet außerdem einen größeren Lesebereich, das heißt Anwender können auch Barcodes aus größerer Distanz und Codes mit hoher Auflösung erfassen. Ein Weitwinkel-Modell liest Codes aus kurzer Distanz und unterstützt damit Anwendungen mit längeren Barcodes auf Dokumenten und Rechnungen oder in Kiosk-Anwendungen. Die DE1011-SR Scan Engine liest außerdem Codes auf mobilen Geräten und Bildschirmen, während Laser basierende Geräte diese Erfassungsart nicht unterstützen. For more information, please contact us at: OEM@datalogic.com. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |