Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 10965 Sensor-/Aktuatorkabel 1 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden 10965 Sensor-/Aktuatorkabel 1 m M12 Schwarz
Belden 10965 Sensor-/Aktuatorkabel 1 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29945513
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     10965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.