Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-000354 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-000354 Beleuchtungs-Zubehör
Synergy 21 S21-LED-000354 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30063708
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000354
EAN/GTIN:
     4038816998729
Magic Light Controller

82 Licht Programme

(Statische Farben,Vorwärts-,Rückwärtslauf, 3 Farben fortlaufend,6 Farben fortlaufend, uvm. )

working temperature:-20-60°

supply voltage:DC12V

external dimension:L94xW58xH26 mm

packing size:L145xW95xH50 mm

net weight:205 g

gross weight:235 g

rated power:2.2W

output: two SPI signals

Controller nur für Magic Streifen 86241!!
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
2.2 W
AC Eingangsspannung
12 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Synergy 21
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Verpackungslänge
145 mm
Paketgewicht
235 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Länge (mm)
94 mm
Breite
58 mm
Höhe
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.