Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-B00037 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-B00037 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-B00037 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-B00037 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-B00037 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30063796
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-B00037
EAN/GTIN:
     4038816993380
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Farbwahl zwischen 3000-7000K mit Controller möglich
ww: 3000K ±250, cw: 6500K ±250
5 Meter, (5000*12,4*4mm)
12 Volt, gemeinsame Anode, 96 Watt gesamt
600 high power 3528SMD LED
DC12V, 48W pro Farbe, silicon tube waterproof, IP67
6000Lm
Kürzbar alle 6 LED
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
12.4 mm
Dicke
4 mm
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Schutzbeschichtung
Ja
Beschichtungsmaterial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Flexibilität
Ja
Wasserfest
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
600 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
LED-Chip
3528
Lampenleistung
48 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbmenge
2
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
6000 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.