Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-L00030 Bodenleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 0,5 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-L00030 Bodenleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 0,5 W Edelstahl
Synergy 21 S21-LED-L00030 Bodenleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 0,5 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30065337
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-L00030
EAN/GTIN:
     4038816021670
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Voltage: DC 12V

Leistung: 0,5W

LED Lichtfarbe: ww 3000K ±150

LED: 6 Stück SMD3350

Abdeckung: gehärtetes Glas, belastbar bis 100Kg

Material: 304/316 Edelstahl

Schutzklasse: IP67

Größe: Ø 60mm, Höhe 29,5mm

Einbaumaß: Ø 55mm

Gewicht: 80g

Anschlußkabel: AWG22(2-polig) mit IP67 Stecker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
12 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Gesamtleistung
0.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Lampenleistung
0.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
29.5 mm
Gewicht
80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.