Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-F00053 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-F00053 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00053 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30065474
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-F00053
EAN/GTIN:
     4038816022486
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Synergy21 LED Streifen eignen sich hervorragend für die Installation von indirekten Lichtquellen. Ob in abgehängten Deckenauslässen, als Fugenbbeleuchtung
oder einfach als Barbeleuchtung. Durch die flexible Bauart sind Ihnen fast keine Grenzen
gesetzt. Entdecken Sie Synergy21 LED Streifen. Je größer der Farbwiedergabeindex, der als CRI- oder Ra-Wert bezeichnet wird, desto natürlicher werden Farben wiedergegeben und desto angenehmer werden sie empfunden!
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Arbeitsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10 mm
Dicke
3 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP62
Wasserfest
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot
Anzahl an Lampen
150 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbmenge
3
Lichtleistung
1275 lm
Weitere Suchbegriffe: synergy 21 led streifen, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.