Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 Prometheus Außenspotbeleuchtung LED 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 Prometheus Außenspotbeleuchtung LED 24 W
Synergy 21 Prometheus Außenspotbeleuchtung LED 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30065683
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00940
EAN/GTIN:
     4038816034168
Outdoor Bodeneinbaustrahler inkl. Halterung zur Wand- und Bodenmontage
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Design
Typ
Außenspotbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Ergonomie
Orientierbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur
4300 K
Lichtleistung
2880 lm
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.