| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-30067939 Herst.-Nr.: AS15161 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | Deskjet 1050A J410, 1051A J410, 10XX, 10XX J410, 15XX, 2000, 2050 J510, 2050A J510, 2054A J510, 25XX, 3000, 3050 J610, 3050A J611, 3052A J611, 3054A J611, 3055A J611, 3057A J611, 3059A J611, 3510; Envy 45XX, 55XX; Officejet 26XX, 46XX | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 190 Seiten | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, astar schwarz druckerpatrone, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |