Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA DWP-U-R1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA DWP-U-R1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
AJA DWP-U-R1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30102635
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     DWP-U-R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Video-Konverter
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Kapazität
7.5 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.