Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 77003 Leuchtdiode (LED) 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 77003 Leuchtdiode (LED) 10 Stück(e)
Synergy 21 77003 Leuchtdiode (LED) 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30102852
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000128
EAN/GTIN:
     4038816993717
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Formfaktor:SMD
Größe: 3,5mm*2,8mm*1.9mm
Farbtemperatur: rot 625-630nm
10Stück
Besonderheiten: sehr klein, großer Lichtausstrahlwinkel und ausgeglichene Streuung des Lichtes.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
2.8 mm
Höhe
1.9 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Produkttyp
Leuchtdiode (LED)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.