Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30120213
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-103563
EAN/GTIN:
     8713797098960
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Auf jeden beliebigen Neigungswinkel einstellen und flexibel von einer Seite zur anderen wechseln. Kann leicht von einem Besprechungs- oder Klassenzimmer in ein anderes gebracht werden. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1580 mm
Verpackungstiefe
1740 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
31232 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1483 x 983 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Emaille
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
70 "
Min. Abstand zum Boden
1970 mm
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Platinen
1
Abschließbare Räder
Ja
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Ursprungsland
China
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
27740 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,44*
€ 641,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,11*
€ 610,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,85*
€ 565,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,22*
€ 542,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-103554
ab € 488,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.