Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics GEODOME - LE 339HD CCTV Sicherheitskamera Outdoor Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics GEODOME - LE 339HD CCTV Sicherheitskamera Outdoor Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Lupus Electronics GEODOME - LE 339HD CCTV Sicherheitskamera Outdoor Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Lupus Electronics GEODOME - LE 339HD CCTV Sicherheitskamera Outdoor Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30221421
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     13311
EAN/GTIN:
     4260195433441
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Wetterfeste, schlagfeste HD Außenkamera mit Nachtsicht
Die brandneue GEODOME – LE339HD ist die innovative HDTV Innen- und Außendome von LUPUS-Electronics. Das für Busse und Bahn sowie lange Gänge optimierte Modell ermöglicht eine bis zu horizontale Einstellung des Blickwinkels an der Decke. Der integrierte 2.4 Megapixel Sensor sorgt für hervorragende Bildeigenschaften insbesondere bei schlechten und diffusen Lichtverhältnissen. Dazu wurde ein mechanischer IR-Cutfilter integriert, der sich individuell auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen lässt. Die GEODOME – LE 339HD ist somit insbesondere für Hotels, Busse und Bahnen geeignet.

Plug and Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung
Die neue HD-Videotechnik überträgt bis zu 2 Megapixel über die herkömmliche CCTV-Infrastruktur mit Koaxialkabeln. Ein umständliches Umrüsten auf IP-Videoüberwachung mit Netzwerk-Kabel ist somit unnötig und spart enorm Kosten. Die Videobilder werden im Gegensatz zu der Netzwerkkameratechnik unkomprimiert und in Echtzeit übermittelt.

Aufzeichnung und Verwaltung der Überwachungsbilder
Die neuen HD Digitalrekorder zeichnen die Videobilder Ihrer neuen HD Kameras zuverlässig zeitgesteuert oder bei Bewegung auf. Die zentrale Management Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorder als auch auf die Kameras und stellt diese dynamisch und flexibel auf allen verfügbaren Monitoren dar.

Kostenlos inklusive: die SmartVision Software für MacOS und Windows
Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren...
- Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren. Verteilen Sie die Bilder / Fenster per Drag&Drop
- Moderne TouchScreen - Bedienung möglich
- Gleiches Wiedergabe Interface wie am Gerät oder via Webbrowser
- Integration unserer XT - Alarmanlagen möglich
- Alle Fenster sind dynamisch verschiebbar
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sicherheit
Entdeckungswinkel
88 °
Energie
Stromverbrauch (max.)
3.3 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Tag/ Nachtmodus
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.3 mm
Durchmesser
106.3 mm
Gewicht
300 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2.4 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.