Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking Aruba 3810M 4-port Stacking Module Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30272833
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL084A
EAN/GTIN:
     888793596708
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
business-switch
Modul mit vier Anschlüssen, ermöglicht das Stapeln von 3810M Switches
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 3810M
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
148.6 x 85.9 x 26.2 mm
Gewicht
260 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,58*
€ 399,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,08*
€ 374,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JL072AR
ab € 2.036,70*
Zubehör
HP
JL075A#ABB
ab € 5.902,98*
Zubehör
HP
JL075A
ab € 5.963,83*
Zubehör
HP
JL071A
ab € 3.701,53*
Zubehör
HP
JL073A
ab € 4.023,19*
Zubehör
HP
JL430A#ABB
ab € 4.551,90*
Zubehör
HP
JL076A
ab € 5.601,29*
Zubehör
HP
JL074A
ab € 2.020,33*
Zubehör
HP
JL429A#ABB
ab € 6.910,49*
Zubehör
HP
JL428A#ABB
ab € 7.671,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.