Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Ein-/Aufbau-ffnungsmelder VdS B (wei) (Art.-Nr. MK1010W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Ein-/Aufbau-ffnungsmelder VdS B (wei) (Art.-Nr. MK1010W)
ABUS Ein-/Aufbau-ffnungsmelder VdS B (wei) (Art.-Nr. MK1010W)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30294614
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     MK1010W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Der Ein-/Aufbau ffnungsmelder ist ein Magnetkontakt mit dem Sie Tren und Fenster absichern. Unbefugtes ffnen wird detektiert und der Alarmzentrale gemeldet. Der Ein-/Aufbau ffnungsmelder besteht aus einem Magnetkontakt (Reed) und einem Magnet. Diese werden entweder parallel, stirnseitig oder orthogonal zueinander - in einem Abstand von 13 bis 25 mm - angebracht. Der Stromkreis dieses NC-ffnungsmelders ist im Ruhezustand geschlossen. Vergrert sich der Abstand zwischen Reed und Magnet, wird der Stromkreis unterbrochen und ein Alarm gemeldet. Der Melder ist vor Sabotage geschtzt. Optimaler Montageort ist die Mitte Ihres Tr- bzw. Fensterrahmens. Auch eine Montage am unteren Fensterrahmen ist mglich, wenn ein bestimmtes Fenster bei gesichertem Magnetkontakt gekippt werden soll. Der Melder ist sowohl für die Aufputz- als auch für die Unterputzmontage geeignet. Der ffnungsmelder ist VdS zertifiziert und in den Farben wei und braun erhltlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
VdS B, VSÖ
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
12 mm
Energie
Stromversorgung - Eingang Spannung
24 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1365753
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.