Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 602 674 Kreissägeblatt 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 674 Kreissägeblatt 18 cm
Bosch 2 608 602 674 Kreissägeblatt 18 cm
Bosch 2 608 602 674 Kreissägeblatt 18 cm
Bosch 2 608 602 674 Kreissägeblatt 18 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30311664
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
180 mm
Bohrung
22.23 mm
Schneideweite
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.