Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T48BD00N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T48BD00N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T48BD00N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T48BD00N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T48BD00N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30392129
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T48BD00N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.

Bräterzone mit der automatischer Zuschaltung bei Bräternutzung

Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
5 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
180 x 280 mm
Boost für Kochzone 1
2500 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1400 W
Boost für Kochzone 2
1800 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mitte vorn
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
140 x 200 mm
Leistung Kochzone 3
90 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1400 W
Boost für Kochzone 4
1800 W
Typ Kochzone 5
Groß
Kochzone 5 Form
Rund
Position Kochzone 5
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 4
Elektro
Durchmesser Kochzone 5
210 mm
Leistung Kochzone 5
2200 W
Boost für Kochzone 5
3300 W
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
17
Gewicht und Abmessungen
Breite
795 mm
Tiefe
517 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
15000 g
Kabellänge
1.1 m
Paketgewicht
17000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,82*
€ 930,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,42*
€ 909,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,19*
€ 871,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,20*
€ 840,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,18*
€ 795,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.