Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Optischer Rauchmelder 12 V (Art.-Nr. RM1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Optischer Rauchmelder 12 V (Art.-Nr. RM1000)
ABUS Optischer Rauchmelder 12 V (Art.-Nr. RM1000)
ABUS Optischer Rauchmelder 12 V (Art.-Nr. RM1000)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30414052
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     RM1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Der optische Rauchmelder reagiert auf sichtbare Rauchpartikel. Gelangt zu viel Rauch in seine Messkammer, wird Alarm ausgelst. Innerhalb der Messkammer erzeugt eine integrierte Infrarot-Lichtquelle alle 8 Sekunden einen Lichtimpuls. Erst durch Rauchpartikel, die bei einem Feuer in die Messkammer gelangen, fllt das Licht auf die Fotodiode. Ein Relais schaltet und die Alarmzentrale meldet einen Feueralarm. Der optische Rauchmelder wird an der Decke in der Mitte des Raumes montiert. Der Mindestabstand zur Seitenwand betrgt 30cm. Empfohlen wird je ein Rauchmelder pro Flur, Treppenaufgang, Wohn- und Schlafraum. Durch das Verstellen einer Steckbrcke knnen Sie den optischen Rauchmelder als NO- oder als NC Melder konfigurieren. Somit passt er zu jeder verdrahteten Alarmanlage. Der Rauchmelder wird extern mit 12V Betriebsspannung versorgt und ist EN54 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Interkonnektabel
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Energie
Energiequelle
AC/DC
Eingangsspannung
10.5 - 13.8 V
Zertifikate
Zertifizierung
EN54-7
Gewicht und Abmessungen
Höhe
46 mm
Breite
100 mm
Gewicht
130 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
RM0010
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.