Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-2859000 Herst.-Nr.: 2859.000 EAN/GTIN: 4028177033535 |
| |
|
| | |
| Zur Montage an TS, SE- und PC-Schränken, für einfachere Bodenreinigung und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ±15 mm. Höhe 100 mm. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 3600 g | Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Edelstahl | | Höchstgewichtskapazität | 350 kg | | Kompatibilität | TS 8, SE 8, PC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 112,49* | € 137,93* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 114,68* | € 141,26* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 115,22* | € 141,27* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 116,23* | € 142,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 116,76* | € 144,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 28,1225* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|