Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6003.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6003.000
Rittal CP 6003.000
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30455075
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6003.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
19 Zoll Bürstenleiste
Geeignet für die Aufnahme von Tastaturen bis max. 460 x 42 x 170 mm, Standard Mouse und -pad.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
42 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,83*
€ 373,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,79*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.