Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor LSIP-33/2 Drosselspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor LSIP-33/2 Drosselspule
Monacor LSIP-33/2 Drosselspule
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30463309
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     LSIP-33/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Lautsprecher-Luftspule
drosselspule
Luftspulen
mit 0,85-mm-Draht für den Aufbau von Hi-Fi-Frequenzweichen in guter Qualität, als Parallelspulen auch in sehr hoher Güte.

Luftspulen von 0,1-3,9mH gewickelt auf Kunststoffkörper, zum Bau von professionellen Frequenzweichen hoher Leistung für Entwicklung und Produktion. In Drahtstärken von 0,85-1,2mm Ø CUL.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
19 mm
Durchmesser
48 mm
Merkmale
Kabeldurchmesser
0.85 mm
Interner Widerstand
0.4 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.